Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CLATRONIC - Standkonvektor 2000W 3St Thermostat Ü-Schutz ws-sw

CLATRONIC
kopierenkopieren
CLATRONIC - Standkonvektor 2000W 3St Thermostat Ü-Schutz ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330134

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Heizleistung - 2000 W

  • Leistungsregelung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006160819632

Sonepar Artikelnummer

121015034

Hersteller Artikelnummer

330134

Hersteller Typ

KH 3077

Hersteller Artikel Nr.:

330134

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Heizleistung:

2000 W

Leistungsregelung:

mechanisch

Farbe:

sonstige

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

570 mm

Höhe:

420 mm

Tiefe:

195 mm

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Nein

Frostschutzschaltung:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.900 kg

Clatronic KH 3077 Standkonvektor 2000 W, 3 Stufen, Thermostat, Überhitzungsschutz, Weiß/Schwarz.