CLATRONIC - Standkonvektor 750/1250/2000W 3St. Thermostat Ü-Schutz ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981006
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Heizleistung - 2000 W
Leistungsregelung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006160635621
Sonepar Artikelnummer
121316790
Hersteller Artikelnummer
981006
Hersteller Typ
KH 3433
Hersteller Artikel Nr.:
981006
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Heizleistung:
2000 W
Leistungsregelung:
mechanisch
Farbe:
sonstige
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
670 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Nein
Frostschutzschaltung:
Nein
Digitalanzeige:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.690 kg


