Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CLATRONIC - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos schwarz-edelstahl

CLATRONIC
kopierenkopieren
CLATRONIC - Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos schwarz-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410130

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.5 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4006160638332

Sonepar Artikelnummer

120552481

Hersteller Artikelnummer

410130

Hersteller Typ

WKS 3692 SW

Hersteller Artikel Nr.:

410130

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.5 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

ohne

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.800 kg

Wasserkocher, 2200 W, 1.5 L, Edelstahlgehäuse, Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, 360° drehbare Steckverbindung, verdecktes Edelstahlheizelement, automatische und manuelle Abschaltung, Trockengeh-/Überhitzungsschutz