Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COCA COLA - Eiswürfelbereiter 8-10kg /24h 1.2L Tank CocaCola ro

COCA COLA
kopierenkopieren
COCA COLA - Eiswürfelbereiter 8-10kg /24h 1.2L Tank CocaCola ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504008

  • Eiswürfelmenge - 10 kg/h

  • Festwasseranschluss - Nein

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Grundfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013894016022

Sonepar Artikelnummer

121201813

Hersteller Artikelnummer

504008

Hersteller Typ

SEB-28 CC ROT

Hersteller Artikel Nr.:

504008

Eiswürfelmenge:

10 kg/h

Festwasseranschluss:

Nein

Eiscrashfunktion:

Nein

Grundfarbe:

rot

Breite:

222 mm

Höhe:

294 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

5.830 kg

Der Coca-Cola SEB-28CC Eiswürfelautomat in Rot produziert etwa 8-10 kg Eiswürfel pro Tag, was ihn ideal für den häuslichen Gebrauch oder kleinere Veranstaltungen macht. Er verfügt über einen entnehmbaren Wassertank mit einer Kapazität von ca. 1,2 Litern sowie einen ebenfalls herausnehmbaren Eiswürfelkorb. Pro Durchlauf können ca. 9 Eiswürfel in nur 7-11 Minuten hergestellt werden. Der Automat bietet die Möglichkeit, zwischen kleinen und großen Eiswürfeln zu wählen und ist mit einem praktischen Tragegriff für einfache Mobilität ausgestattet. Ein LED-Display erleichtert die Bedienung und Überwachung des Betriebs.