Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COCA COLA - Pizzamaker 1200W 400G Timer Pizzastein DM:30cm CocaCola

COCA COLA
kopierenkopieren
COCA COLA - Pizzamaker 1200W 400G Timer Pizzastein DM:30cm CocaCola

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 426035

  • Bauform - freistehend

  • Leistung - 1200 W

  • Max. Betriebstemperatur - 400 °C

  • Energieart - elektrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013894016053

Sonepar Artikelnummer

121201809

Hersteller Artikelnummer

426035

Hersteller Typ

SPM-800CC

Hersteller Artikel Nr.:

426035

Bauform:

freistehend

Leistung:

1200 W

Max. Betriebstemperatur:

400 °C

Energieart:

elektrisch

Farbe:

rot

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

5.500 kg

Der SPM-800 CC Pizzamaker von Coca-Cola bietet mit seiner Leistung von 1200W und einer Backtemperatur von bis zu 400°C die Möglichkeit, eine perfekte Pizza zu Hause zu genießen, ähnlich wie aus einem echten Steinofen. Die Pizza ist in nur 3–5 Minuten fertig, unabhängig davon, ob Sie gefrorene, vorgebackene oder frische Pizzateige verwenden. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Temperatureinstellung sowie einen 15-Minuten-Timer mit Signalton und automatischer Abschaltung für zusätzliche Sicherheit und Komfort. Der authentische Pizzastein mit einem Durchmesser von 30 cm sorgt für gleichmäßiges Backen und einen knusprigen Boden. Die SPM-800 CC ist mit einer Thermostat-Kontrollleuchte ausgestattet, die den Betriebszustand anzeigt, und ein Cool Touch Gehäuse gewährleistet sichere Handhabung während des Gebrauchs.