Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COCA COLA - Popcornmaker Retro Coca Cola 310W 10Tassen

COCA COLA
kopierenkopieren
COCA COLA - Popcornmaker Retro Coca Cola 310W 10Tassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 428018

  • Anschlusswert - 310 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 490 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013894014448

Sonepar Artikelnummer

120662196

Hersteller Artikelnummer

428018

Hersteller Typ

SNP-27CC

Hersteller Artikel Nr.:

428018

Anschlusswert:

310 W

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

290 mm

Höhe:

490 mm

Tiefe:

248 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

3.820 kg

Popcornmaker, Popcorn wie im Kino, Design im Stil der 50er Jahre verbunden mit fortschrittlicher Technik, abnehmbarer Edelstahlkessel mit Antihaft-Beschichtung für leichte Reinigung, eingebautes Rührsystem, Vorheizzeit 3-5 Min., 310 W, integrierte Beleuchtung im PopcornAuffangbehälter, Messlöffel für Maiskörner und Öl, bis zu 10 Tassen Popcorn pro Portion