CONDOR - Schwimmerschalter zum Leerpumpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234180
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Schutzart (IP) - IP68
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120048780
Hersteller Artikelnummer
234180
Hersteller Typ
PSN-O 10M
Hersteller Artikel Nr.:
234180
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
Zolltarifnummer:
85365080
Schwimmschalter zum Leerpumpen. Der Schalter schließt bei erreichen eines oberen Schaltpunktes und schaltet die Pumpe ein. Bei erreichen des unteren Schaltpunktes wird die Pumpe abgeschaltet. Auch einsetzbar als Trockenlaufschutz


