CONDOR - Schwimmerschalter zum Voll-/Leerpumpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234302
Max. Kontaktbelastung - 4.5 A
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Schutzart (IP) - IP68
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120048784
Hersteller Artikelnummer
234302
Hersteller Typ
PSN-X 20M
Hersteller Artikel Nr.:
234302
Max. Kontaktbelastung:
4.5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
Zolltarifnummer:
85365080
Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen, Schaltleistung: Motoren mit einer Leistung bis 1,1 kW (bei 250 V ~) können direkt geschaltet werden, Schwimmkörper aus Polypropylen, mit dem Kugel-Leit-System KLS wird ein noch geringerer Toleranzbereich in der Schaltgenauigkeit erreicht, Leitung H07 RN-F 3x1 mm² , Schutzart IP68 bei maximaler Tauchtiefe von 10m


