Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CONDUCTIX - MOTOR 3S080G4 500V/50Hz IMB14

kopierenkopieren
CONDUCTIX - MOTOR 3S080G4 500V/50Hz IMB14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3205101

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 23.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836946

Hersteller Artikelnummer

3205101

Hersteller Typ

71-3S080G4-500/50-02

Hersteller Artikel Nr.:

3205101

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

23.000 kg

MOTOR 3S090L4 500V/50Hz IMB14