CONTA-CLIP - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC-3500.2
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Farbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044211151683
Sonepar Artikelnummer
120263036
Hersteller Artikelnummer
CC-3500.2
Hersteller Typ
ZRK 2,5/2A BG
Hersteller Artikel Nr.:
CC-3500.2
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Farbe:
beige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Tiefe:
59 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


