Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CONTA-CLIP - Querverbinder isoliert

kopierenkopieren
CONTA-CLIP - Querverbinder isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CC-3714.8

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044211060329

Sonepar Artikelnummer

120263049

Hersteller Artikelnummer

CC-3714.8

Hersteller Typ

ZQI 2,5/6 YE

Hersteller Artikel Nr.:

CC-3714.8

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Querverbinder isoliert, 6-polig, gelb, für Reihenklemmen 2,5 mm² (ZQI 2,5/6 YE, CC-3714.8). Isolierter Steckbrücken-Querverbinder zur elektrischen Verbindung von 6 benachbarten Reihenklemmen. Hersteller CONTA-CLIP.