Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CONTA-CLIP - Querverbinder isoliert

kopierenkopieren
CONTA-CLIP - Querverbinder isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CC-3719.8

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 99

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044211060374

Sonepar Artikelnummer

120263054

Hersteller Artikelnummer

CC-3719.8

Hersteller Typ

ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE

Hersteller Artikel Nr.:

CC-3719.8

Anzahl der gebrückten Klemmen:

99

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.099 kg

Querverbinder isoliert, 99-polig, gelb, 0,5 m Streifen, für Reihenklemmen 2,5 mm² (ZQI 2,5/0,5m/99, CC-3719.8). Abschneidbarer 0,5-m-Brückenstreifen zur flexiblen Verbindung beliebig vieler benachbarter Reihenklemmen. Hersteller CONTA-CLIP.