CONTA-CLIP - Schutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC-3589.2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044211151973
Sonepar Artikelnummer
120263041
Hersteller Artikelnummer
CC-3589.2
Hersteller Typ
ZSL 6/2A GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
CC-3589.2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
sonstige
Breite:
8.1 mm
Tiefe:
65 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


