CONTA-CLIP - Schutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC-3512.2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss
Breite - 5 mm
Tiefe - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044211058562
Sonepar Artikelnummer
120263173
Hersteller Artikelnummer
CC-3512.2
Hersteller Typ
ZSL 2,5/4A GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
CC-3512.2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
5 mm
Tiefe:
83 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


