Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COOLADO - Luftpumpe Akku 2x2000mAh USB 300L/min DM55x95cm sw

kopierenkopieren
COOLADO - Luftpumpe Akku 2x2000mAh USB 300L/min DM55x95cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - COOLADO EPUMP

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1

  • Gewicht mit Akkupack - 0.26 kg

  • Mit Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7438257994910

Sonepar Artikelnummer

120905215

Hersteller Artikelnummer

COOLADO EPUMP

Hersteller Typ

EPUMP

Hersteller Artikel Nr.:

COOLADO EPUMP

Akkukapazität:

2 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Gewicht mit Akkupack:

0.26 kg

Mit Ladegerät:

Ja

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

200 mm

Zolltarifnummer:

84142080

Coolado EPUMP Akku-Luftpumpe, 2× 2000 mAh Li-Ion, USB-Ladung, Fördermenge 300 l/min, Abmessungen Ø55×95 mm, schwarz (EPUMP). Kompakte kabellose Luftpumpe für Sportgeräte, Fahrräder, Bälle und aufblasbare Gegenstände.