COROPLAST - Coroplast Isolierband 301, 15mmx10m, Faerbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1392
Breite - 9 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - mehrfarbig
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
4021393002477
Sonepar Artikelnummer
120060013
Hersteller Artikelnummer
C1392
Hersteller Typ
CORO SORT.1392 10ER
Hersteller Artikel Nr.:
C1392
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
10 m
Stärke:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.050 kg


