COROPLAST - Coroplast Isolierband 301, 15mmx10m, Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1386
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - rot
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4021393002439
Sonepar Artikelnummer
120029967
Hersteller Artikelnummer
C1386
Hersteller Typ
CORO RT 301 15X10
Hersteller Artikel Nr.:
C1386
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Stärke:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.025 kg


