Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COROPLAST - Gewebeklebeband Corotex 800 0,28 mm x 19 mm x 25 m weiß

COROPLAST
kopierenkopieren
COROPLAST - Gewebeklebeband Corotex 800 0,28 mm x 19 mm x 25 m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C2993

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021393004068

Sonepar Artikelnummer

120531216

Hersteller Artikelnummer

C2993

Hersteller Typ

2993

Hersteller Artikel Nr.:

C2993

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

25 m

Stärke:

0.28 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-40 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

59039099

Gewicht:

0.190 kg

Gewebeklebeband, 0.28mmx19mmx25m, Klebstoff: Synthesekautschuk, kunststoffgeschützt, leichte Quereinreißbarkeit, beschriftbar, gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Klebkraft, alterungsbeständig, gute Kälte- und Wärmebeständigkeit, Farbe: weiß, kunststoffgeschützt, reißfest, Typ 800