COROPLAST - Gewebeklebeband, Gelb, COROTEX 800 19MMx25M C2992

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C2992
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
4021393004051
Sonepar Artikelnummer
120045669
Hersteller Artikelnummer
C2992
Hersteller Typ
COROTEX 800 GELB 19X25
Hersteller Artikel Nr.:
C2992
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Länge:
25 m
Stärke:
0.28 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59039099
Gewicht:
0.190 kg


