COROPLAST - Gewebeklebeband, Grau, COROTEX 800 19MMx10M C16780

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C16780
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021390008243
Sonepar Artikelnummer
120113543
Hersteller Artikelnummer
C16780
Hersteller Typ
COROTEX 800 GR 19X10
Hersteller Artikel Nr.:
C16780
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Stärke:
0.28 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59039099
Gewicht:
0.055 kg


