COROPLAST - Gewebeklebeband kunststoffgesch. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C26678
Breite - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021393005904
Sonepar Artikelnummer
120282855
Hersteller Artikelnummer
C26678
Hersteller Typ
COROTEX 800 SW 15X10
Hersteller Artikel Nr.:
C26678
Breite:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stärke:
0.28 mm
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 .. 0 °C
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59039099
Gewicht:
0.050 kg


