COROPLAST - Gewebeklebeband, Weiss, COROTEX 800 19Mmx10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C16538
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021393004303
Sonepar Artikelnummer
120282862
Hersteller Artikelnummer
C16538
Hersteller Typ
COROTEX 800 WS 19X10
Hersteller Artikel Nr.:
C16538
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Stärke:
0.28 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59039099
Gewicht:
0.055 kg


