Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COROPLAST - Isolierband 301 0,10 mm x 9 mm x 10 m schwarz

COROPLAST
kopierenkopieren
COROPLAST - Isolierband 301 0,10 mm x 9 mm x 10 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1366

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 32 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021393002378

Sonepar Artikelnummer

120536862

Hersteller Artikelnummer

C1366

Hersteller Typ

1366

Hersteller Artikel Nr.:

C1366

Breite:

9 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

10 m

Stärke:

0.1 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-25 .. 105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Ja

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.016 kg

PVC Elektroisolierband, 0.10mmx9mmx10m, Klebstoff: Acrylat, DIN EN 60454-3-1, zum Bündeln und markieren von Kabelsätzen und Abzweigen, schwer entflammbar und alterungsbeständig, sehr gute Chemiekalienbeständigkeit, hohe Schmiegsamkeit, VDE Prüfzeichen, Farbe: schwarz, Typ 301