COROPLAST - Isolierband 301, Weiss, 0,10X50,25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1476
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - weiß
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021393002729
Sonepar Artikelnummer
120147781
Hersteller Artikelnummer
C1476
Hersteller Typ
CORO WS 301 50X25
Hersteller Artikel Nr.:
C1476
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Länge:
25 m
Stärke:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.001 kg


