Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COROPLAST - Isolierband 302 0,15 mm x 50 mm x 25 m weiß

COROPLAST
kopierenkopieren
COROPLAST - Isolierband 302 0,15 mm x 50 mm x 25 m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1884

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021393006017

Sonepar Artikelnummer

120536866

Hersteller Artikelnummer

C1884

Hersteller Typ

1884

Hersteller Artikel Nr.:

C1884

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Länge:

25 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-25 .. 105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Ja

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.275 kg

PVC Elektroisolierband, 0.15mmx50mmx25m, Klebstoff: Acrylat, DIN EN 60454-3-1, zum Bündeln und markieren von Kabelsätzen und Abzweigen, schwer entflammbar und alterungsbeständig, sehr gute Chemiekalienbeständigkeit, hohe Schmiegsamkeit, VDE Prüfzeichen, Farbe: weiß, Typ 302