COROPLAST - Isolierband 302, Grau, 0,15X30,25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1863
Breite - 30 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grau
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021393003092
Sonepar Artikelnummer
120114473
Hersteller Artikelnummer
C1863
Hersteller Typ
CORO GRAU 302 30X25
Hersteller Artikel Nr.:
C1863
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.160 kg


