COROPLAST - Klebeband Transparent 15MMX10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C51709
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Länge - 10 m
Stärke - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4021393002842
Sonepar Artikelnummer
120080871
Hersteller Artikelnummer
C51709
Hersteller Typ
CORO TRANS 331 15X10
Hersteller Artikel Nr.:
C51709
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
10 m
Stärke:
0.1 mm
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.025 kg


