Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

COROPLAST - PVC-Klebeband 353 0,20 mm x 50 mm x 10 m schwarz

COROPLAST
kopierenkopieren
COROPLAST - PVC-Klebeband 353 0,20 mm x 50 mm x 10 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C2424

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021393001111

Sonepar Artikelnummer

120536868

Hersteller Artikelnummer

C2424

Hersteller Typ

2424

Hersteller Artikel Nr.:

C2424

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

10 m

Stärke:

0.2 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-25 .. 105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Ja

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.133 kg

Weich PVC Klebeband, 0.20mmx50mmx10m, Farbe: schwarz, DIN EN 60 454-3, flammwidrig und selbstverlöschend, sehr gute Chemiekalienbeständigkeit, schmiegsame Folien, Korrosionsschutzbandage für freigelegte Rohrleitungen in Nässebetrieben, zur Vermeidung von Kontaktkorrosion im metallbau, UV-beständig, Temperaturbeständigkeit: -10 bis +105 °C, Typ 353