COROPLAST - Verschlussklebeband, Rot, Bandagen 352 0,15X100,10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C2249
Breite - 100 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - rot
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021393003429
Sonepar Artikelnummer
120283313
Hersteller Artikelnummer
C2249
Hersteller Typ
CORO RT 352 SE 100X10
Hersteller Artikel Nr.:
C2249
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.216 kg


