COROPLAST - Verschlussklebeband, Schwarz, Bandagen 352 0,15X50,10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C2217
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021393001029
Sonepar Artikelnummer
120283306
Hersteller Artikelnummer
C2217
Hersteller Typ
CORO SW 352 SE 50X10
Hersteller Artikel Nr.:
C2217
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.100 kg


