COROPLAST - Verschlussklebeband, Weiss, Bandagen 352 0,15X100,10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C2247
Breite - 100 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - weiß
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021393003412
Sonepar Artikelnummer
120283308
Hersteller Artikelnummer
C2247
Hersteller Typ
CORO WE 352 SE 100X10
Hersteller Artikel Nr.:
C2247
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.216 kg


