Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Contaclean 200 ml

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Contaclean 200 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1011411

  • Einsatzbereich - Gleitkontakte

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213101145

Sonepar Artikelnummer

120060471

Hersteller Artikelnummer

C1011411

Hersteller Typ

C1011411

Hersteller Artikel Nr.:

C1011411

Einsatzbereich:

Gleitkontakte

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Hochwirksamer oxid- und sulfidlösenderKontaktreiniger– CONTACLEAN beseitigt wirksam Oxid- und Sulfidschichtenvon metallischen Kontaktflächen aller Art.– Anhaltender Gleit- und Korrosionsschutz durch spezielleInhaltsstoffe.– Fehlererzeugende Übergangswiderstände werden abgebaut.– Spannungsverluste entfallen.– Einwandfreie Funktionsfähigkeit aller elektromagnetischenKontakte bleibt langfristig erhalten.Anwendung:– Seit langem bewährt in Rundfunk- und Fersehtechnikbzw. Labor und Service.– Einsatz an:- Schaltern jeglicher Funktionsweise- Schleifern von Drehkondensatoren- Kontaktbankfeldern und Relais– Zur Reinigung und Pflege von Metallen in der E-Technik.– Häufig verwendet wird CONTACLEAN in der:- Steuer-, Mess- und Regeltechnik der Nachrichtentechnik- der Signal- und EDV-Technik– Besonders geeignet für Kfz-Elektrik und Elektronik.Technische Daten:Farbe: rotGeruch: charakteristischDichte: 0,73 g / cm3Reduzierung desÜbergangswiderstandes: < 2 mohmTemperaturbeständigkeit: bis + 80° C