Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Druckluft-BR 400 ml Zur Reinigung , brennbar

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Druckluft-BR 400 ml Zur Reinigung , brennbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1471611

  • Einsatzbereich - elektrische Baugruppen

  • Funktion - Reinigung unter Spannung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213147167

Sonepar Artikelnummer

120060515

Hersteller Artikelnummer

C1471611

Hersteller Typ

C1471611

Hersteller Artikel Nr.:

C1471611

Einsatzbereich:

elektrische Baugruppen

Funktion:

Reinigung unter Spannung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27111397

Gewicht:

0.001 kg

Druckluft TOP + Duster BR Booster / All-WayZur Reinigung an schwer zugänglichenStellen– DRUCKLUFT-TOP und Duster BR belasten die Ozonschichtnicht.– DRUCKLUFT-TOP und Duster BR entfalten hohen Druck undsind ergiebig.– Hinterlassen keine Spuren und greifen Materialien nicht an.– Die bewährte und sichere Art der Staubentfernung.DRUCKLUFT-TOP: ist nicht brennbarDUSTER-BR: ist brennbarAnwendung:– Reinigen und Entstauben von Geräten, Bauteilen, Modulen,Gehäusen usw.– Besonders angezeigt ist der Einsatz an Orten, die schwerzugänglich sind.– DRUCKLUFT-TOP/DUSTER BR bewähren sich insbesonderein der Foto-, Optik-, Uhren-, Präzisionsteile- undElektroindustrie sowie bei Wartung und Reparatur.Technische Daten:TOP BRDichte: 1,20 g/cm3 0,54 g/cm3Druck (20° C): 4,8 bar 5,2 barFlammpunkt: unbrennbar brennbarODP: 0,00 0,00