Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Entfetter 400 ml Reiniger, entfernt Fette und Öle

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Entfetter 400 ml Reiniger, entfernt Fette und Öle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1061611

  • Einsatzbereich - elektrische Anlagen

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213106164

Sonepar Artikelnummer

120060480

Hersteller Artikelnummer

C1061611

Hersteller Typ

C1061611

Hersteller Artikel Nr.:

C1061611

Einsatzbereich:

elektrische Anlagen

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Stark wirksamer Reiniger,entfernt Fette und Öle– Die spezielle Lösungsmittelzusammensetzung vonENTFETTER gewährleistet eine sichere und schnelleEntfernung von Fetten und Ölen.– Ebenso wirksam bei Wachs und sonstigen starkenVerschmutzungen.– Entfetter wirkt feuchtigkeits und wasserverdrängend.Anwendung:– Entfettung von:- Geräten- Anlagen- Bauteilen usw.– Insbesondere zur Anwendung bei:- Elektromotoren- Hochspannungsschaltern- Stromschienen- Kabeln- Schalt- und Signalanlagen usw.Zur Verdrängung von Wasser an schwer zugänglichen StellenTechnische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach LösungsmittelnDichte: 0,83 g / cm3Verdunstung: mittelRückstände: keineMaterialverträglichkeit: gut