Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - FAST ORANGE Handreiniger Flasche, 443ml

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - FAST ORANGE Handreiniger Flasche, 443ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CDY89122

  • Inhalt - 443 ml

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 34011900

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8410410354044

Sonepar Artikelnummer

120521611

Hersteller Artikelnummer

CDY89122

Hersteller Typ

CDY89122

Hersteller Artikel Nr.:

CDY89122

Inhalt:

443 ml

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

34011900

Gewicht:

0.001 kg

FAST ORANGEBlitzschnelle Reinigung von hartnäckigsten Schmutz. Die natürliche und biologisch abbaubare Reinigungs- und Schmutzpaste vonFAST ORANGE ist der effizienteste Handreiniger für den industriellen Bereich.• Einzigartige Formel auf Limonenbasis und Lösemittel aus Orangenextrakten• Intensive Reinigung durch Verwendung von Bimssteinanteilen• Schützt die Haut und macht sie geschmeidig, dermatologisch getestet• Ohne Wasser verwendbar• Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Fette und Öle