Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Flux-Frei 400 ml Beseitigt Lötrückstände auf Leiterplatte

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Flux-Frei 400 ml Beseitigt Lötrückstände auf Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1071611

  • Einsatzbereich - Leiterplatten

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213107161

Sonepar Artikelnummer

120060481

Hersteller Artikelnummer

C1071611

Hersteller Typ

C1071611

Hersteller Artikel Nr.:

C1071611

Einsatzbereich:

Leiterplatten

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Beseitigt wirksam Lötrückständeauf Leiterplatten– FLUX-FREI ist ein milder, aber wirksamer Reiniger, derselbst hartnäckige Rückstände von Lötflussmittel problemlosbeseitigt. Dabei ist es unerheblich, ob das Flussmittel aufKolophoniumbasis aufgebaut oder wasserlöslich ist.– FLUX-FREI ist farblos und hinterlässt keinerlei Rückstände.– Die gebräuchlichen Werkstoffe werden nicht angegriffen.– Eine Anwendung auf PVC und Polystyrol sollte jedochvermieden werden.Anwendung:– Schonende Intensivreinigung von bestückten Leiterplattenund elektronischen Bauteilen.– Ebenso geeignet zur Entfettung von Anlagen und Geräten.Technische Daten:Farbe: farblosGeruch: mildDichte: 0,84 g / cm3Verdunstung: rückstandsfreiRückstände: keineWerkstoffverträglichkeit: gut