CRAMOLIN - GRAFFITI-Entferner 1 Behälter = 30 Tücher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CDY90130
Ausführung - Wischtuch
Verpackung - Dose
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019114901307
Sonepar Artikelnummer
120160185
Hersteller Artikelnummer
CDY90130
Hersteller Typ
CDY90130
Hersteller Artikel Nr.:
CDY90130
Ausführung:
Wischtuch
Verpackung:
Dose
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
0.001 kg
Graffiti-Entfernungs Tücher– Zur einfachen aber effektiven Entfernung von Graffiti oder LackfarbeAnwendung:– Zur Anwendung auf nicht porösen Oberflächen (z.B. Bushaltestellen, Schilder, Aufzüge und sonstige Einrichtungen)– Beseitigt Sprühfarbe, dauerhalfte Farbe und sonstige Graffiti-FarbeTechnische Daten:Farbe: weißGeruch: charakteristischFlammpunkt: 57° CZündtemperatur: 240° CSelbstentzündlichkeit: nicht selbstentzündlichExplosionsgefahr: nicht expolsionsgefährlich


