Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Graphit 200 ml Leitlack auf Graphitbasis

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Graphit 200 ml Leitlack auf Graphitbasis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1281411

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Antistatik

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213128142

Sonepar Artikelnummer

120060501

Hersteller Artikelnummer

C1281411

Hersteller Typ

C1281411

Hersteller Artikel Nr.:

C1281411

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Antistatik

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38012090

Gewicht:

0.001 kg

Leitlackauf Graphitbasis– GRAPHIT ist ein leicht anzuwendender Leitlack auf Basis vonkolloidalem Graphit zur Erzeugung gut haftender, leitfähigerSchichten.– Graphit haftet gut auch auf glatten Oberflächen wie Glas undKunststoffen.– Schichten aus GRAPHIT sind temperaturbeständig bis300° C.– Der ohmsche Widerstand beträgt je nach Schichtdicke1000 bis 2000 Ohm per Quadrat.Anwendung:– GRAPHIT dient unter anderem zur Ausbesserung schadhafterAbschirmung bei Kathodenstrahlröhren(z.B. Fersehbildröhren).– Statische Aufladungen werden zuverlässig abgeleitet.– Mit GRAPHIT lassen sich rasch und bequem leitende Überzügeauf nichtleitende Materialien sprühen, die danngalvanisiert werden können.Technische Daten:Farbe: schwarzDichte: 0,88 g / cm3Trockenzeit: 30 min griffest,24 h durchgetrocknetFlächenwiderstand: 1000 - 2000 ohm / Quadrat