Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Isopropanol 200 ml Milder Universalreiniger

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Isopropanol 200 ml Milder Universalreiniger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C4021411

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213402143

Sonepar Artikelnummer

120002861

Hersteller Artikelnummer

C4021411

Hersteller Typ

4021411

Hersteller Artikel Nr.:

C4021411

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Milder universeller Reinigermit einer Reinheit >99,9 %– ISOPROPANOL ist ein milder, universell einzusetzenderReiniger zur sicheren Entfernung von Schmutz undFettbelägen.– Aufgrund seines ambivalenten Charakters entfernt er sowohlFette und Öle als auch ionische Verschmutzungen.– Er greift die gebräuchlichsten Werkstoffe nicht an und verdunstetnach kurzer Zeit vollkommen rückstandsfrei.Anwendung:– Schonende, aber wirksame Reinigung von Oberflächen allerArt:- bei elektronischen und mechanischenBauteilen und Ausrüstungen- Lötpasten und Reinigung von Siebdruckschablonen– Besonders geeignet für die Anwendung an Präzisionsinstrumentenund empfindlichen optischen Geräten.– Zur Reinigung und Pflege von Audio- und HiFi-Equipment.Technische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach AlkoholDichte: 0,79 g / cm3Verdunstung: raschRückstände: keineMaterialverträglichkeit: gut