Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Isopropanol 400 ml Milder Universalreinger

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Isopropanol 400 ml Milder Universalreinger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C4021611

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213402167

Sonepar Artikelnummer

120002862

Hersteller Artikelnummer

C4021611

Hersteller Typ

4021611

Hersteller Artikel Nr.:

C4021611

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Milder universeller Reinigermit einer Reinheit >99,9 %– ISOPROPANOL ist ein milder, universell einzusetzenderReiniger zur sicheren Entfernung von Schmutz undFettbelägen.– Aufgrund seines ambivalenten Charakters entfernt er sowohlFette und Öle als auch ionische Verschmutzungen.– Er greift die gebräuchlichsten Werkstoffe nicht an und verdunstetnach kurzer Zeit vollkommen rückstandsfrei.Anwendung:– Schonende, aber wirksame Reinigung von Oberflächen allerArt:- bei elektronischen und mechanischenBauteilen und Ausrüstungen- Lötpasten und Reinigung von Siebdruckschablonen– Besonders geeignet für die Anwendung an Präzisionsinstrumentenund empfindlichen optischen Geräten.– Zur Reinigung und Pflege von Audio- und HiFi-Equipment.Technische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach AlkoholDichte: 0,79 g / cm3Verdunstung: raschRückstände: keineMaterialverträglichkeit: gut