Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Isotemp 200 ml Temperaturfester Silikon-Isolierlack

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Isotemp 200 ml Temperaturfester Silikon-Isolierlack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1221411

  • Einsatzbereich - elektrische Baugruppen

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213122140

Sonepar Artikelnummer

120060495

Hersteller Artikelnummer

C1221411

Hersteller Typ

C1221411

Hersteller Artikel Nr.:

C1221411

Einsatzbereich:

elektrische Baugruppen

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32089091

Gewicht:

0.001 kg

Besonders temperaturfester Silikon-Isolierlack– ISOTEMP ist ein hitze-, feuchtigkeits- und witterungsbeständigerIsolierlack.– Seine Wirksamkeit bleibt selbst bei Temperaturenbis 500° C bestehen.– Schwer entflammbar.– Gut haftend und elastisch– ISOTEMP ist zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit und alsImprägnierung geeignet.– Der Lack vernetzt gut bei Raumtemperatur und ist raschwirksam.Anwendung:– Isolierung von Leiterplatten.– Besonders vorgesehen für Bauteile, bei deren Gebrauchhohe Temperaturen zu erwarten sind, z.B. im Kfz, der LuftundRaumfahrttechnik usw.– Ebenso geeignet zur Abdichtung von Gehäusen im AnlagenundApparatebau, der Elektronik und der Industrie.Technische Daten:Farbe: farblos, transparentDichte: 1,04 g / cm3Durchschlagsfestigkeit: 110 kV / mmTemperaturbeständigkeit: -45 bis +300° Ckurzfristig bis 500° CSpez. Durchgangswiderst: 7,5 x 1016 ohm cm