Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Kabelgliss 400 ml Gleitmittel zum Einziehen von Kabeln

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Kabelgliss 400 ml Gleitmittel zum Einziehen von Kabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1511611

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 400 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024213151164

Sonepar Artikelnummer

120061082

Hersteller Artikelnummer

C1511611

Hersteller Typ

1511611

Hersteller Artikel Nr.:

C1511611

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

400 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Ja

Form:

flüssig

Wasserlöslich:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.351 kg

Gleitmittel zum Einziehen von Kabel undDrähten– KABELGLISS ist ein hochwertiges Gleitmittel zum mühelosenEinziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohren.– Trocknet nicht aus, verklebt nicht, ist wasserabweisend unddaher auch als Feuchtigkeitspuffer geeignet.– Beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von-50° C bis +200° C.– Greift Kunststoffe und Konstruktionsmaterialien nicht an undist ungiftig.Anwendung:– Gleitmittel zum verbesserten Einziehen von Kabeln undDrähten in Schläuche, Schächte und Kanäle.– Das mitgelieferte 100 cm lange flexible Verlängerungsrohr,wird einfach am Sprühkopf befestigt und garantiert das problemloseBesprühen der Innenwände von Installationsrohren.Technische Daten:Farbe: farblosDichte: 0,72 g / cm3Viskosität (Öl): 1000 mm2/s (40° C)Temperaturbereich: -50° C bis +200° C