Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Kälte-BR 400 ml Kühlung bis - 50 Grad C, brennbar

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Kälte-BR 400 ml Kühlung bis - 50 Grad C, brennbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1461611

  • Funktion - Kälteerzeugung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213146160

Sonepar Artikelnummer

120191151

Hersteller Artikelnummer

C1461611

Hersteller Typ

C1461611

Hersteller Artikel Nr.:

C1461611

Funktion:

Kälteerzeugung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27111397

Gewicht:

0.001 kg

Zur thermischen Fehlerdiagnose,Kühlung bis -50° C– KÄLTE-TOP und BR belasten die Ozonschicht nicht.– KÄLTE-TOP und BR gewährleisten eine rasche undzuverlässige Kühlung bis -50° C– Sind materialverträglich und verdunsten sofort undrückstandslos.KÄLTE-TOP: ist nicht brennbar,die bewährte und sichere Kältequelle für alle Einsatzgebiete.KÄLTE-BR: ist brennbar,die preiswerte Kältequelle für Standardanwendungen.Anwendung:– Zur raschen Fehlerdiagnose in der Elektronik.– Erleichtert das Aufspüren thermischer Unterbrechungen.– Zum Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile wie ICs,Transistoren, Dioden, Widerstände usw.– Zur Vermeidung von Überhitzungen beim Verlöten.– Zur schnellen Beeinflussung von Thermoschaltern,Thermostaten etc. zu Testzwecken.Technische Daten:TOP BRDichte: 1,20 g/cm3 0,54 g/cm3Verdunstung.: vollständigErreichbare Temperatur: mindest. -50° CFlammpunkt: unbrennbar brennbarODP: 0,00 0,00