CRAMOLIN - Kälte-Top 200 ml, R1234ZE Kühlung bis - 50 Grad C, nicht brennbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C301411
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 29034500
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024213130145
Sonepar Artikelnummer
120060502
Hersteller Artikelnummer
C301411
Hersteller Typ
C1301411
Hersteller Artikel Nr.:
C301411
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
29034500
Gewicht:
0.001 kg
Kälte-Top 200mL Kühlung bis - 50 Grad C, nicht brennbar


