Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Kleb-Ex 400 ml Beseitigt mühelos Haftetiketten

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Kleb-Ex 400 ml Beseitigt mühelos Haftetiketten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1341611

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Klebstoffablösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213134167

Sonepar Artikelnummer

120060509

Hersteller Artikelnummer

C1341611

Hersteller Typ

C1341611

Hersteller Artikel Nr.:

C1341611

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Klebstoffablösung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Beseitigt mühelos und sicher Haftetiketten– KLEB-EX macht die Entfernung von Haftetiketten aus Papierleicht.– Der Werkstoff dringt in das Papier ein und hebt die Haftkraftdes Klebers auf.– Die Kleberrückstände können problemlos mit einem Tuchoder Papier abgewischt werden.– Aufgrund der starken Lösungsmittelwirkung, werden einigewenige Werkstoffe, z.B. Polystyrol angegriffen. Im Zweifelempfiehlt sich ein Test auf einer kleinen bzw. nicht sichtbarenFläche.Anwendung:– Entfernung von störenden Papier-Haftetiketten aller Art.– KLEB-EX bewährt sich im:- Haushalt- Geschenkartikel-Geschäft- Handwerk- Büro usw.Technische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach OrangenDichte: 0,71 g / cm3Verdunstungsgeschw.: mittelWerkstoffverträglichkeit: gut(Ausnahme Polystyrol)