Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Multi 400 ml Löst Rost, reinigt, verdrängt Wasser

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Multi 400 ml Löst Rost, reinigt, verdrängt Wasser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1161611

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Rostlösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213116163

Sonepar Artikelnummer

120060490

Hersteller Artikelnummer

C1161611

Hersteller Typ

C1161611

Hersteller Artikel Nr.:

C1161611

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Rostlösung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Multifunktionsöl löst Rost, reinigt,verdrängt Wasser, schützt, schmiert– Multifunktionale Wirkstoffkombination zur Problemlösung inIndustrie und Werkstatt.– MULTI verdrängt Wasser, verhindert Korrosion, löst Rost, reinigt,schmiert bewegliche Teile.– Beseitigt Quietschen.– Startet nasse Motoren und garantiert eine dauerhafteFunktionsfähigkeit.– MULTI greift Gummi, Kunststoffe, Textilien und Lacke nichtan.– Enthält keine Schadstoffe.Anwendung:– Elektrik/Mechanik:Zündanlagen, Lichtanlagen, Elektronik, Vergaser, Schrauben,Schlösser, Sitzschienen, Pedale usw.– Werkstatt/Industrie:Elektrische und mechanische Präzisions-Instrumente,Werkzeuge, Metallteile, Relais und Schaltanlagen,Automaten, Elektronics usw.– Hobby/Haus/Garten/Do it yourself:Rasenmäher, Bootsmotoren, Fahrräder, Fernseh- und HiFi-Geräte, Kameras, Waffen, Schreibmaschinen, Rollschuheusw.Technische Daten:Farbe: gelblichGeruch: charakteristisch, mildDichte: 0,81 g / cm3Viskosität (Öl): 30 - 35 mm2/s (40° C)Korrosionsschutz: bis 500 h(Salzsprühtest)Schmierfähigkeit: bis 790 kg (Falex)