Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Plastik 400 ml Klarlack zur Isolierung, Versiegelung

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Plastik 400 ml Klarlack zur Isolierung, Versiegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1201611

  • Einsatzbereich - elektrische Baugruppen

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213120160

Sonepar Artikelnummer

120060492

Hersteller Artikelnummer

C1201611

Hersteller Typ

C1201611

Hersteller Artikel Nr.:

C1201611

Einsatzbereich:

elektrische Baugruppen

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082010

Gewicht:

0.001 kg

Urethan Klar/RotKlarlack zur Isolierung,Versiegelung und Abdichtung– PLASTIK enthält einen hochwertigen Acrylharzlack.– Er überzieht Oberflächen mit einem gegenüber Säuren,Laugen, Alkoholen, Feuchtigkeit und widrigen Umwelteinflüssenbeständigen Schutzfilm.– PLASTIK bleibt im breiten Temperaturspektrumvon -70° C bis +120° C wirksam.– Der Lack haftet auf Metall, Kunststoff, Holz, Pappe, Glasusw.– Er tropf nicht und ist durchlötbar.– PLASTIK enthält einen UV-Indikator zur Qualitätskontrolle.– PLASTIK entspricht MIL-I-460580 “Type Acryl Resin”Anwendung:– Isolierung von Platinen, Bauteilen, Drähten, Kabeln etc.– Verhinderung von Kriechströmen, Coronaeffekten, Kurz- undFeinschlüssen.– Abdichtung vor Wasser, Schmutz und Luftfeuchtigkeit.– Schutz vor Korrosion an Teilen, die widrigenUmwelteinflüssen ausgesetzt sind.– Versiegelung von Materialien wie Pappe, Holz, Leder usw.Technische Daten:Farbe: farblosDichte: 0,88 g / cm3Geruch: nach LösungsmittelnOberflächenwiderstand: 5 x 10 hoch 14 ohmDurchgangswiderstand: 10 hoch 14 ohm cmDurchschlagsfestigkeit: 21 kV / mmKriechstromfestigkeit (CTI): >600 VTemperaturbeständigkeit: