Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Prolub 400 ml Schutz,Schmiermittel für elektr. Anlagen

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Prolub 400 ml Schutz,Schmiermittel für elektr. Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1601611

  • Einsatzbereich - elektrische Anlagen

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213160142

Sonepar Artikelnummer

120060516

Hersteller Artikelnummer

C1601611

Hersteller Typ

C1601611

Hersteller Artikel Nr.:

C1601611

Einsatzbereich:

elektrische Anlagen

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Reinigungs-, Schutz- u. Schmiermittelfür elektrische Anlagen– PROLUB ist eine Mischung hochwertiger aktiver Inhaltsstoffe,speziell zur Verhinderung und Beseitigung von Mängeln anelektrischen Anlagen, verursacht durch Feuchtigkeit,Korrosion, Verunreinigung oder Reibung.– Durch die niedrige Oberflächenspannung und ausgezeichneteKriecheigenschaften erreicht PROLUB auch schwerzugängliche Stellen, dringt in die feinsten Poren und Spaltenein und entfaltet so seine Wirksamkeit.Anwendung:– Zur Wiederherstellung der Funktionvon elektrischen Geräten und Anlagen nach intensivemFeuchtigkeitseinfluss(Überflutung o.ä.).– Zur Verhinderung von Ausfällen beielektrischen Anlagen und Geräten bei:- hoher Luftfeuchtigkeit- Salzwasser-Atmosphäre- korrosiven Dämpfen durch Kurzschlüsseoder Funkenschlag, z.B. Schalter,Schütze, Signalsysteme, elektrischeMotoren etc.Technische Daten:Farbe: bräunlichDichte: 0,82 g / cm3Viskosität (Öl): 3 mm2/s (20° C)Durchschlagsfestigkeit: 31,5