Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Reiniger 200 ml Universeller Reiniger für die Elektronik

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Reiniger 200 ml Universeller Reiniger für die Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1021411

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213102142

Sonepar Artikelnummer

120060473

Hersteller Artikelnummer

C1021411

Hersteller Typ

C1021411

Hersteller Artikel Nr.:

C1021411

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.001 kg

Universeller Reiniger für die Elektronik– Die Wirkung von CRAMOLIN REINIGER beruht aufbesonders hochwertigen, wirksamen und speziell abgestimmtenLösungsmitteln.– Die Inhaltsstoffe verdunsten schnell und vollkommenrückstandsfrei.– Aufgrund der besonderen Wirkstoffzusammensetzung istREINIGER sehr universell einsetzbar.Anwendung:– Schonende, aber wirksame Reinigung von:- elektromechanischen Kontakten- Relais- Bauteilen- Ausrüstungen usw.– Besonders geeignet für die Anwendung anPräzisionsinstrumenten und empfindlichen Bauteilen.– Guter Ersatz und Ergänzung zur Ultraschallreinigung.Technische Daten:Farbe: farblosGeruch: nach AlkoholenDichte: 0,68 g / cm3Verdunstung: raschRückstände: keineKunststoffverträglichkeit: gut