Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CRAMOLIN - Schutz 400 ml Gleit u. Korrisonsschutz für Kontakte

CRAMOLIN
kopierenkopieren
CRAMOLIN - Schutz 400 ml Gleit u. Korrisonsschutz für Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1151611

  • Einsatzbereich - elektrische Verbindungen

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024213115166

Sonepar Artikelnummer

120060488

Hersteller Artikelnummer

C1151611

Hersteller Typ

C1151611

Hersteller Artikel Nr.:

C1151611

Einsatzbereich:

elektrische Verbindungen

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.001 kg

Gleitmittel und Korrosionsschutz für Kontakte– SCHUTZ enthält eine Wirkstoffkombination zur dauerhaftenVermeidung von Abrieb und Korrosion an metallischenKontaktflächen.– Die behandelten Teile werden von einem stabilen, mikrofeinenFilm überzogen, der gute Gleit- und Korrosionsschutzeigenschaftengewährleistet.– SCHUTZ ist geeignet für alle Kontaktmetalle und greift diegebräuchlichen Konstruktionsmaterialien nicht an.Anwendung:– Vermeidung von Betriebsstörungen an elektronischenAnlagen und Geräten, ausgelöst durch korrodierendeKontakte.– Deutliche Verringerung des Abriebs und dadurchVerlängerung der Lebenszeit bei Kontakten.– SCHUTZ bewährt sich in der Fertigung sowie bei Wartungund Reparatur.Technische Daten:Farbe: blauGeruch: nach AlkoholenDichte: 0,73 g / cm3Materialverträglichkeit: sehr gutRK-Wert-Erhöhungnach der Behandlung: max. 1 Mohm